Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, selbstklebend, Stärke 1,5 mm, 1 Rolle, Breite 20 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, selbstklebend
Magnetband, selbstklebend
Magnetband, selbstklebend
Magnetband, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     103-113049
Herst.-Nr.:
     MSSA/20
EAN/GTIN:
     5025360160015
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetband, selbstklebend, Stärke 1,5 mm, 1 Rolle, Breite 20 mm.

Industriequalität, Stärke 1,5 mm. Vielseitig einsetzbar im Lager, in der Fertigung, im Archiv, Büro, Labor. Haftet auf jeder Stahloberfläche.

Magnetband mit selbstklebender Rückseite: Somit kein Bohren erforderlich, um Unterlagen oder Gegenstände auf Metalloberflächen zu befestigen. Lieferung als Rollenware.
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Stärke:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband selbstklebend, 113049 49, Beschriftungsrahmen, Etikettenrahmen, Kennzeichnungen für Regale, Kennzeichnung für Regale, Magnet, Magnetbänder, Magnete, Magnetfolien zum Beschriften, Magnetfolie zum Beschriften, magnetisch, Magnetische Etikettenrahmen, Magnetischer Etikettenrahmen, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen, Schriftzeichenset, Schriftzeichensets, Selbstklebende Etikettenrahmen, Selbstklebender Etikettenrahmen, Selbstklebezeichenset, Selbstklebezeichensets, Tickethalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.