Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen mit Klarsichtfolie, Papierformat A2, VE 10 Stk, selbstklebend, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rahmen mit Klarsichtfolie
Rahmen mit Klarsichtfolie
Rahmen mit Klarsichtfolie
Rahmen mit Klarsichtfolie
Artikel-Nr.:
     103-113099
Herst.-Nr.:
     SFD2B/10
EAN/GTIN:
     5025360192030
Suchbegriffe:
113099 49
Beschriftungsrahmen
Kennzeichnungen für Regale
Kennzeichnung für Regale
Rahmen mit Klarsichtfolie, Papierformat A2, VE 10 Stk, selbstklebend, blau.

Selbstklebend oder magnetisch. Informationsrahmen zum schnellen Einrahmen von Dokumenten, Diagrammen, Zeichen, Betriebsanweisungen, Sicherheitsblättern usw. Ideal für Lager, Fertigung, Büro, Archiv, Labor, Gastronomie, Hotellerie, Großküchen und Wäschereien. Sowohl horizontal als auch vertikal nutzbar. Für einen leichten und schnellen Austausch der Dokumente sind die Rahmen an einem Ende offen.

Verpackungseinheit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A2
Ausführung:
selbstklebend
Rahmenfarbe:
blau
Gesamthöhe:
624 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,71*
€ 37,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 30,20*
€ 35,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,50*
€ 32,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,44*
€ 31,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.