| |
|
| Artikel-Nr.: 103-113141 Herst.-Nr.: SFD5B/10 EAN/GTIN: 5025360190630 |
| |
|
| | |
| Rahmen mit Klarsichtfolie, Papierformat A5, VE 10 Stk, selbstklebend, blau.
Selbstklebend oder magnetisch. Informationsrahmen zum schnellen Einrahmen von Dokumenten, Diagrammen, Zeichen, Betriebsanweisungen, Sicherheitsblättern usw. Ideal für Lager, Fertigung, Büro, Archiv, Labor, Gastronomie, Hotellerie, Großküchen und Wäschereien. Sowohl horizontal als auch vertikal nutzbar. Für einen leichten und schnellen Austausch der Dokumente sind die Rahmen an einem Ende offen.
Verpackungseinheit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A5 | Ausführung: | selbstklebend | Rahmenfarbe: | blau | Gesamthöhe: | 240 mm | Gesamtbreite: | 178 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerschild, Lagerschilder, Magnetfolien zum Beschriften, Magnetfolie zum Beschriften, Magnetische Etikettenrahmen, Magnetischer Etikettenrahmen, Magnetrahmen, Rahmen mit Magnetverschluss, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen, Schriftzeichenset, Schriftzeichensets, Selbstklebende Etikettenrahmen, Selbstklebender Etikettenrahmen, Selbstklebezeichenset, Selbstklebezeichensets |
| | |
| |