Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untergestell mit Zwischenboden, Format DIN A1, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untergestell mit Zwischenboden
Untergestell mit Zwischenboden
Untergestell mit Zwischenboden
Artikel-Nr.:
     103-113205
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7104-000
EAN/GTIN:
     4025314491364
Suchbegriffe:
Untergestell für Flachablageschrank
Untergestell für Planschrank
Untergestell für Zeichnungsschrank
Untergestell mit Zwischenboden, Format DIN A1, lichtgrau.

Untergestell vorn 15 mm zurückgesetzt. Format DIN A1.
Weitere Informationen:
Material:
Vierkant-Stahlrohr
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
445 mm
Breite:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: C+P, 113205 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Untergestell, Untergestelle, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,90*
€ 341,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,74*
€ 326,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,28*
€ 315,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,09*
€ 307,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,29*
€ 275,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.