Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untergestell mit Zwischenboden, Format DIN A0, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untergestell mit Zwischenboden
Untergestell mit Zwischenboden
Untergestell mit Zwischenboden
Artikel-Nr.:
     103-113207
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7204-000
EAN/GTIN:
     4025314495836
Suchbegriffe:
C+P
113207 49
Nachhaltig
nachhaltige Produkte
Untergestell mit Zwischenboden, Format DIN A0, lichtgrau.

Untergestell vorn 15 mm zurückgesetzt. Format DIN A0.
Weitere Informationen:
Material:
Vierkant-Stahlrohr
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
445 mm
Breite:
1350 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,76*
€ 337,69*
Frei Haus
ab € 314,80*
€ 370,66*
€ 4,95*
ab € 384,38*
€ 449,62*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,69*
€ 401,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,32*
€ 388,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,06*
€ 384,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,27*
€ 370,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,65*
€ 361,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,76*
€ 330,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.