Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untergestell mit Zwischenboden, Format DIN A0, schwarzgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untergestell mit Zwischenboden
Untergestell mit Zwischenboden
Untergestell mit Zwischenboden
Artikel-Nr.:
     103-113208
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7204-000
EAN/GTIN:
     4025314495829
Suchbegriffe:
C+P
113208 49
Nachhaltig
nachhaltige Produkte
Untergestell mit Zwischenboden, Format DIN A0, schwarzgrau.

Untergestell vorn 15 mm zurückgesetzt. Format DIN A0.
Weitere Informationen:
Material:
Vierkant-Stahlrohr
Farbe:
schwarzgrau RAL 7021
Höhe:
445 mm
Breite:
1350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,06*
€ 409,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,51*
€ 394,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,57*
€ 380,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,66*
€ 373,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,50*
€ 332,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.