Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertschutzschrank, ECB-S Klasse I, HxBxT 1830 x 570 x 485 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertschutzschrank
Wertschutzschrank
Wertschutzschrank
Wertschutzschrank
Wertschutzschrank
Artikel-Nr.:
     103-113252
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     40218.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standtresor
Tresor-Schrank
Tresorschrank
Wertschutz-Schrank
Wertschutzschrank, ECB-S Klasse I, HxBxT 1830 x 570 x 485 mm.

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB·S zertifiziert.

Korpus allseitig mehrwandig. Tür mehrwandig mit 3-seitigem Riegelwerk. Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln. Beschläge 60 mm vorstehend. Bis 950 mm Höhe mit Klappgriff, ab 1130 mm Höhe mit Hängegriff. Serienmäßig 1 Bohrung im Boden zur Verankerung. Erlangen des vollständigen Versicherungsschutzes durch Verankerung gemäß Montageanleitung. Lackierung lichtgrau RAL 7035.

Achtung, die Schlossvariante mit mechanischer Notöffnung kann erst ab einer Außenhöhe von 600 mm verbaut werden.

Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Wertschutzschränke
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Wertsicherung
Einbruchschutz:
Klasse I nach EN 1143-1
Höhe:
1830 mm
Breite:
570 mm
Tiefe:
485 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
4 Fachböden
Anzahl Bohrungen:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wertschutzschrank, Wertschutztresor, standtresor klasse 1, standtresor, 113252 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Brandschutzschrank, Brandschutzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Safe, Safes, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Sicherheitsschrank, Stahl-Sicherheitsschränke, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.489,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.738,74*
€ 2.069,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.684,32*
€ 2.004,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.667,48*
€ 1.984,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,08*
€ 1.917,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.558,90*
€ 1.855,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.489,92*
€ 1.773,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.