| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-113312 Herst.-Nr.: 790355AF EAN/GTIN: 4250633324493 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schiebetürschrank, mit Glasfront, 4 Fachböden, HxBxT 1965 x 1200 x 420 mm, lichtgrau / lichtblau.
Optimale Platzausnutzung im Büro durch praktische Schiebetüren.
Hochwertige, einbrennlackierte 0,8-mm-Stahlblechkonstruktion. Korpus verschweißt. Fachböden graphitschwarz RAL 9011, im 25-mm-Raster verstellbar, Tragkraft pro Boden ca. 50 kg. Leichtgängige Schiebetüren mit Bügelgriff auf Kugellagerrollen. Gummipuffer garantieren geräuscharmes Anschlagen der Türen. Zentralverriegelung per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Sockelhöhe 100 mm. Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben. Die Variante mit Glasschiebetüren bietet einen schnellen Überblick über den gesamten Schrankinhalt, optimal geeignet für Chefbüros, Präsentations- und Tagungsräume.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1200 mm | Höhe: | 1965 mm | Tiefe: | 420 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Material: | Stahlblech, einbrennlackiert | Produkttyp: | Schiebetürenschränke | Türart: | Glas-Schiebetüren | Türfarbe: | lichtblau RAL 5012 | Anzahl Türen: | 2 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, schiebetürenschrank mauser, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 4 böden, mauser, 113312 49, Aktenschiebetürenschrank, Aktenschiebetürenschränke, Aktenschiebetürschrank, Aktenschiebetürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschiebetürenschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Glastürenschrank, Glastürenschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Glastüren, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Glastüren, Schrank mit Schiebetüren, Schrankwand, Schrankwände, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |