| |
|
| Artikel-Nr.: 103-113326 Herst.-Nr.: 790271AF EAN/GTIN: 4250633324578 |
| |
|
| | |
| Schiebetürschrank, als Aufsatz für Breite 1200 mm, HxBxT 500 x 1200 x 420 mm, lichtgrau / lichtblau.
Optimale Platzausnutzung im Büro durch praktische Schiebetüren.
Hochwertige, einbrennlackierte 0,8-mm-Stahlblechkonstruktion. Korpus verschweißt. Fachböden graphitschwarz RAL 9011, im 25-mm-Raster verstellbar, Tragkraft pro Boden ca. 50 kg. Leichtgängige Schiebetüren mit Bügelgriff auf Kugellagerrollen. Gummipuffer garantieren geräuscharmes Anschlagen der Türen. Zentralverriegelung per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Aufsatzschränke inkl. Montagematerial.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Höhe: | 500 mm | Tiefe: | 420 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Material: | Stahlblech, einbrennlackiert | Produkttyp: | Aufsatzschränke mit Schiebetüren | Türart: | Schiebetür | Türfarbe: | lichtblau RAL 5012 | Anzahl Türen: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, schiebetürenschrank mauser, schiebetür schrank, mauser, 113326 49, Aktenschiebetürenschrank, Aktenschiebetürenschränke, Aktenschiebetürschrank, Aktenschiebetürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschiebetürenschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Schrankwand, Schrankwände, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke |
| | |
| |