| |
|
| Artikel-Nr.: 103-113361 Herst.-Nr.: ET410194SLG633 EAN/GTIN: 5020073413014 |
| |
|
| | |
| Euro-Rollladenschrank, Breite 1000 mm, 4 Fachböden, tiefschwarz / lichtgrau.
Komplett mit Stahlfachböden. Abschließbar. Rollladen verschwinden vollständig im Korpus. Griffleiste in Rollladenfarbe.
Korpus aus 0,8 mm starkem Stahlblech, strukturiert pulverbeschichtet, mit höhenverstellbaren Füßen. Abschließbare Horizontal-Rollläden aus Kunststoff. Zylinderschloss, verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel. Stahlfachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar, tiefschwarz strukturiert pulverbeschichtet. Vier schwarz lackierte Fachböden schaffen Kapazität für 5 Ordnerhöhen.
Montierte Anlieferung. Weitere Einbauten auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1980 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 430 mm | Korpusfarbe: | tiefschwarz | Korpusmaterial: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Rollladenfarbe: | lichtgrau | Eigenschaft: | verschließbar | Verschlussart: | Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | Anzahl Ordnerhöhen: | 5 Stück | Rollladenmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, bisley rolladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b:1000 mm, BISLEY, 113361 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Horizontal-Rollladenschrank, Horizontal-Rollladenschränke, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Querrollladenschränke, Rollladenschränke, Schränke mit Querrollladen, Schrank mit Querrollladen, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke |
| | |
| |