Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnparker, Modell 2500 XBF, einseitig, 4 Einstellplätze.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnparker
Anlehnparker
Artikel-Nr.:
     103-113393
Herst.-Nr.:
     105700143
EAN/GTIN:
     4250366514666
Suchbegriffe:
113393 49
Fahrradhalter
Fahrradparker
Fahrradständer
Anlehnparker, Modell 2500 XBF, einseitig, 4 Einstellplätze.

Anschlagschutz. Funktionelle Anlehnbügel. Diebstahlschutz. ADFC zertifiziert. Optik für höhere Ansprüche.

Auch für Mountain-Bikes geeignet, Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Stellplätze:
4 Stück
Gesamthöhe:
845 mm
Gesamtbreite:
2000 mm
Gesamttiefe:
390 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln oder Verankern
Radabstand:
350 mm
Reifenbreite bis:
55 mm
Radeinstellung:
1-seitig
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,49*
€ 419,39*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,42*
€ 420,50*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,18*
€ 423,42*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,16*
€ 423,55*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,65*
€ 439,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,55*
€ 504,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,57*
€ 473,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,60*
€ 468,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,72*
€ 462,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,71*
€ 454,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,16*
€ 422,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,41*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.