Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten, 1000 Stk je Rolle, Aufdruck ''Nicht belasten''.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnetiketten
Warnetiketten
Warnetiketten
Artikel-Nr.:
     103-113510
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1403000
EAN/GTIN:
     4260270821781
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Nicht Belaste...
Verpackungsetikett Nicht Belasten
Verpackungskennzeichen Nicht Belast...
Posthinweisetikett
Warnetiketten, 1000 Stk je Rolle, Aufdruck ''Nicht belasten''.

Mehr Schutz und Sicherheit für Ihre Pakete. Extragroße, farbige Etiketten. Hohe Signalwirkung. Textaufdruck 3-sprachig: Deutsch, Englisch, Französisch.

Breite 145 mm, Höhe 76 mm. 1000 Etiketten je Rolle. Material: Papier mit Hotmelt-Kleber.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Nicht belasten
Farbe:
rot
Breite:
145 mm
Höhe:
76 mm
Anzahl pro Rolle:
1000 Stück
Material:
Papier
Klebeart:
Hotmelt
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetiketten nicht belasten, warnetikett papier, packstückorientierung nicht belasten, 113510 49, Aufkleber, Etikett, Etiketten, Klebeetikett, Klebeetiketten, Packmaterial, Packmaterialien, Sticker, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandetikett, Versandetiketten, Warnband, Warnbänder, Warnetiketten, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.