Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten, 1000 Stk je Rolle, VE 6 Rollen, Aufdruck ''Nicht werfen''.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Warnetiketten
Warnetiketten
Warnetiketten
Artikel-Nr.:
     103-113523
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1403032
EAN/GTIN:
     4260270821897
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
Warnetiketten, 1000 Stk je Rolle, VE 6 Rollen, Aufdruck ''Nicht werfen''.

Mehr Schutz und Sicherheit für Ihre Pakete. Extragroße, farbige Etiketten. Hohe Signalwirkung. Textaufdruck 3-sprachig: Deutsch, Englisch, Französisch.

Breite 145 mm, Höhe 76 mm. 1000 Etiketten je Rolle. Material: Papier mit Hotmelt-Kleber.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Nicht werfen
Farbe:
rot
Breite:
145 mm
Höhe:
76 mm
Anzahl pro Rolle:
1000 Stück
Material:
Papier
Klebeart:
Hotmelt
Weitere Suchbegriffe: ratioform, 113523 49, Aufkleber, Etikett, Etiketten, Klebeetikett, Klebeetiketten, Packmaterial, Packmaterialien, Sticker, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsshop, Versandetikett, Versandetiketten, Warnband, Warnbänder, Warnetiketten, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 33,63667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 256,39*
€ 305,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 246,29*
€ 293,09
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 243,83*
€ 290,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 231,70*
€ 275,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 220,86*
€ 262,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 201,82*
€ 240,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.