Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton, FEFCO 0201, aus 2-welliger Pappe, Innenmaße 540 x 350 x 320 mm, VE 25 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Umzugskarton, FEFCO 0201
Umzugskarton, FEFCO 0201
Umzugskarton, FEFCO 0201
Umzugskarton, FEFCO 0201
Artikel-Nr.:
     103-113551
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100002889
EAN/GTIN:
     4061753097224
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Umzugskarton, FEFCO 0201, aus 2-welliger Pappe, Innenmaße 540 x 350 x 320 mm, VE 25 Stk.

Sehr stabil aus 2-welliger Pappe. Leicht zu falten. Vorgedrucktes Beschriftungsfeld für Inhaltsangabe.

Verpackungseinheit 25 Stück.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
540 mm
Innenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
320 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.3 BC
FEFCO-Code:
0201
Wellpappe:
2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Transport-Box, Transportbox, Bücherkarton, Umzugskarton, Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, umzugskarton 540x350x320mm, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 113551 49, Faltkarton, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Schachtel, Schachteln, Tragekarton, Tragekartons, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,3208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,80*
€ 124,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,03*
€ 120,23
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 100,01*
€ 119,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,43*
€ 115,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,04*
€ 113,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,02*
€ 98,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.