Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibpultaufsatz, HxBxT 95 / 275 x 495 x 495 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibpultaufsatz
Schreibpultaufsatz
Artikel-Nr.:
     103-113609
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     113609
EAN/GTIN:
     8697653676786
Suchbegriffe:
Aufsatz für Schreibpult
Pultaufsatz
Schreibpultaufsatz
aufsatz für schreibpult
Schreibpultaufsatz, HxBxT 95 / 275 x 495 x 495 mm, lichtgrau.

Schreibfläche mit HPL-Beschchtung, oben und unten mit Abrollrand, Bleistiftablage. Pultdeckel zum Öffnen, geräumiger Innenraum, abschließbar durch Sicherheitszylinderschloss. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Höhe x Breite x Tiefe 95 / 275 x 495 x 495 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
275 mm
Breite:
495 mm
Tiefe:
495 mm
Material:
Stahl
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 113609 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Pult, Pulte, Schreibpult, Schreibpultaufsätze, Schreibpulte, Schreibpultzubehör, Schreibpultzubehöre, Stehpult, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.