Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Drehsäule, Ø 800 mm, Tisch-Ausführung, 2 Etagen, hellgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner-Drehsäule
Ordner-Drehsäule
Ordner-Drehsäule
Artikel-Nr.:
     103-113800
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     141020010002
EAN/GTIN:
     8697837502641
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
drehregal
Ordner-Drehsäule, Ø 800 mm, Tisch-Ausführung, 2 Etagen, hellgrau.

Etagen im Ganzen drehbar . Leichter geräuschloser Lauf, müheloses Drehen der Etagen durch Kugellagerung. Zur Unterbringung von ca. 80% mehr Ordnern gegenüber vergleichbaren Regalen.

Stabile Stahlkonstruktion, lichtgrau RAL 7035 lackiert. Niveauausgleichfüße. Etagenböden aus beschichteten Spanplatten. Eine Umrandung verhindert das Herausrutschen der Ordner. Abdeckplatte schützt die Ordner vor Staub. Tragfähigkeit pro Etage 70 kg. Die Gesamtbelastung beträgt 300 kg. Die Ausführung mit 2 Etagen kann auf dem Schreibtisch verwendet werden. Die Ordner sind direkt im Blick. Bequem zugreifen ohne aufstehen. Bei Verwendung als Tisch-Ordnerdrehsäule dürfen keine Rollen verwendet werden.

Die Bestückung mit Rollen nur für Drehsäulen mit max. 4 Etagen zulässig.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
800 mm
Anzahl Etagen:
2 Stück
Fassungsvermögen Ordner DIN A4 R80:
48 Stück
Höhe:
930 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Tragfähigkeit pro Ebene:
70 kg
Funktion:
im Ganzen drehbar
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Etagenfarbe:
hellgrau
Gestellmaterial:
Stahl, lackiert
Weitere Suchbegriffe: 113800 49, Aktenablage, Aktenablagen, Bodendrehständer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Drehsäule, Drehsäule für Ordner, Drehsäulen, Drehsäulen für Ordner, Drehständer, Ordnerdrehsäulen, Ordnersäulen, Ordnerständer, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Registraturdrehsäule, Registraturdrehsäulen, Registratursystem, Registratursysteme, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Tischdrehständer, Tischordnerdrehsäule, Tischordnerdrehsäulen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
67
Frei Haus
ab € 184,34*
€ 234,77*
€ 4,95*
ab € 196,22*
€ 245,15*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.