Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter, 1 Bodenklappe, Stahlwände, Volumen 0,52 m³.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter
Artikel-Nr.:
     103-114082
Hersteller:
     SALL
Herst.-Nr.:
     SL 154A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter, 1 Bodenklappe, Stahlwände, Volumen 0,52 m³.

Für eher leichte, großvolumige Güter und Werkstoffe. Schnelles und sauberes Entleeren. Bodenklappen schließen beim Aufsetzen selbsttätig. Leichter Transport mit Gabelstapler, durch Sicherungskette gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen geschützt. Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug direkt vom Staplersitz. Sammeln, Lagern, Bereitstellen und Transportieren von Gütern.

Alle Klappbodenbehälter sind sowohl mit Stahlwänden als auch in der Gitterausführung erhältlich. Weitere RAL-Farben, feuerverzinkt sowie Sonderausführungen lieferbar. Fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Volumen:
0.52 m³
Traglast:
1300 kg
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Gesamthöhe:
910 mm
Füllhöhe:
650 mm
Unterfahrhöhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, bodenklappen container, 114082 49, Behälter, Behälter stapelbar, Großbehälter, Klappbehälter, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahlblechstapelbehälter, Stahlblechstapelkasten, Stahlblechstapelkästen, Stahltransportbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,62*
€ 1.096,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,86*
€ 1.063,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 884,92*
€ 1.053,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,44*
€ 1.017,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,98*
€ 980,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,81*
€ 924,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.