Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller, 800 x 600 mm, Tragfähigkeit 500 kg, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller
Transportroller
Transportroller
Artikel-Nr.:
     103-114398
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     80-184-185-11103.9050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
Transportroller, 800 x 600 mm, Tragfähigkeit 500 kg, schwarz.

Für Euro-Normkästen. Stapelbar bei 180°-Drehung. Räder mit Fadenschutz.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
150 mm
Ladeflächenmaterial:
Polypropylen (PP)
Ladeflächenfarbe:
schwarz
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Suchbegriffe: 114398 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Kistenroller, Kunststoff-Fahrgestell, Kunststoff-Fahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 146,325*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,325*
€ 174,127
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,92*
€ 170,075
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,49*
€ 168,373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,59*
€ 162,542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,54*
€ 158,913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,29*
€ 137,195
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.