|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-114424 Herst.-Nr.: 114424 EAN/GTIN: 4054666006148 |
| |
|
|  |  |
 | Plattformwagen, Rohrschiebebügel, Vollgummireifen, LxB 1050 x 700 mm, lichtblau.
Tragfähigkeit 500 kg. Abriebfeste Ladefläche aus recyceltem Kunststoff. Große Ladefläche zum Transport sperriger Geräte und Materialien. Flexibel - vielseitig einsetzbar. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort.
Ladefläche aus recycelten Kunststoffen. Robust und abriebfest mit rutschhemmender Oberfläche. Wetterbeständig, öl- und weitgehend säurefest. Recycelbar. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen auf Kunststoff-Felgen, Lenkrollen mit Doppelstopp, nach EN 1757-3.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Weitere Informationen:  |  | Tragfähigkeit: | 500 kg | Ausstattung: | mit Rohrschiebebügel | Ladehöhe: | 280 mm | Länge: | 1050 mm | Breite: | 700 mm | Schiebebügelhöhe: | 1100 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 114424 49 (sbwa3), Eigenfertigung, Magazinwagen, Magazinwägen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen |
|  |  |
| |