Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank, mit Vollblechtüren, 2 Fachböden, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flügeltürschrank
Flügeltürschrank
Flügeltürschrank
Flügeltürschrank
Artikel-Nr.:
     103-114630
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7917007
EAN/GTIN:
     4031068153496
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürschrank, mit Vollblechtüren, 2 Fachböden, lichtgrau.

Flügeltür-, Schubladen-, Rollladen- und Garderobenschränke miteinander kombinieren. Einheitliche Systemmaße - hier passt eins zum anderen. Andere Farben auf Anfrage lieferbar.

Alle Schränke in stabiler, verschweißter Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet. Verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je 80 kg. Drehgriff-Dreipunktverriegelung. Mit Vollblechtüren.
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 477,27*
€ 564,48*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,35*
€ 576,79*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,79*
€ 686,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,37*
€ 668,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 555,76*
€ 661,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,94*
€ 658,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,70*
€ 632,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,35*
€ 568,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 200,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.