Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank, mit Sichtfenstertüren, 2 Fachböden, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flügeltürschrank
Flügeltürschrank
Flügeltürschrank
Artikel-Nr.:
     103-114635
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7931007
EAN/GTIN:
     4031068148263
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürschrank, mit Sichtfenstertüren, 2 Fachböden, lichtgrau.

Flügeltür-, Schubladen-, Rollladen- und Garderobenschränke miteinander kombinieren. Einheitliche Systemmaße - hier passt eins zum anderen. Andere Farben auf Anfrage lieferbar.

Alle Schränke in stabiler, verschweißter Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet. Verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je 80 kg. Drehgriff-Dreipunktverriegelung. Mit Sichtfenstertüren (Acrylglas).
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Sichtfenster-Flügeltürschrank, Sichtfenster-Schrank, Sichtfensterschrank, flügeltürenschrank lichtgrau, sichtfenster schrank, 114635 49, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Sichtfensterflügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschränke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,03*
€ 587,04*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,98*
€ 587,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,81*
€ 646,63*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,03*
€ 649,40*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,94*
€ 654,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,04*
€ 698,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,38*
€ 666,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 554,78*
€ 660,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,57*
€ 657,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,77*
€ 636,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,03*
€ 584,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7800500
ab € 39,13*
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 200,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.