Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl, stapelbar, Netz-Rückenlehne, Gestell verchromt, Polster grau, VE 4 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Besucherstuhl, stapelbar
Besucherstuhl, stapelbar
Besucherstuhl, stapelbar
Besucherstuhl, stapelbar
Besucherstuhl, stapelbar
Artikel-Nr.:
     103-115017
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     ISO ERGO MESH CR C12 SZ(4-PACK
EAN/GTIN:
     4045513182108
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl, stapelbar, Netz-Rückenlehne, Gestell verchromt, Polster grau, VE 4 Stk.

Stabiles Vierfußgestell. Bis zu zehn Stühle stapelbar.

Sitz und Rückenlehne ergonomisch geformt. Stabiles Vierfußgestell aus Ovalrohr. Sitzmaße HxBxT 470 x 475 x 415 mm. Rückenlehnenhöhe 350 mm. Verpackungseinheit je 2 bzw. 4 Stück. Rückenlehne mit atmungsaktivem, schwarzem Netzbezug.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
grau, schwarz
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Stoffpolster, Kunststoff
Gestellfarbe:
Chrom
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Rückenlehnenhöhe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, polsterstuhl grau, stapelstuhl, besucherstuhl leder, 115017 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 54,6275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 273,56*
€ 325,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 266,47*
€ 317,10
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 263,80*
€ 313,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 252,86*
€ 300,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 250,14*
€ 297,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 218,51*
€ 260,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.