| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-115022 Herst.-Nr.: ISO SWING ALU EF008 SZ(2-PACK) EAN/GTIN: 4045513182153 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Freischwinger, stapelbar, Netz-Rückenlehne, Gestell alufarben, Polster bordeaux, VE 2 Stk.
Freischwingergestell mit Kippschutz. Bis zu vier Stühle stapelbar.
Praktisch überall einsetzbar. Stabiles Rundrohrgestell. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 470 x 475 x 415 mm. Rückenlehnenhöhe 340 mm. Verpackungseinheit je 2 bzw. 4 Stück. Mit Netz-Rückenlehne, schwarz.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sitzflächen- und Lehnenfarbe: | bordeaux, schwarz | Sitzflächen- und Lehnenmaterial: | Stoffpolster, Kunststoff | Gestellfarbe: | alusilber | Gestellmaterial: | Rundstahlrohr | Gestellausführung: | Freischwinger | Armlehnenausführung: | ohne Armlehnen | Sitzhöhe: | 470 mm | Sitzbreite: | 475 mm | Sitztiefe: | 415 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl freischwinger leder, freischwinger, nowy styl freischwinger, 115022 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Freischwingerstühle, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |