Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger, stapelbar, Netz-Rückenlehne, Gestell verchromt, Polster grau, VE 4 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Freischwinger, stapelbar
Freischwinger, stapelbar
Freischwinger, stapelbar
Artikel-Nr.:
     103-115034
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     ISO SWING CR EF031 SZ(4-PACK)
EAN/GTIN:
     4045513182269
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Freischwinger, stapelbar, Netz-Rückenlehne, Gestell verchromt, Polster grau, VE 4 Stk.

Freischwingergestell mit Kippschutz. Bis zu vier Stühle stapelbar.

Praktisch überall einsetzbar. Stabiles Rundrohrgestell. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 470 x 475 x 415 mm. Rückenlehnenhöhe 340 mm. Verpackungseinheit je 2 bzw. 4 Stück. Mit Netz-Rückenlehne, schwarz.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
grau meliert, schwarz
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Stoffpolster, Kunststoff
Gestellfarbe:
Chrom
Gestellmaterial:
Rundstahlrohr
Gestellausführung:
Freischwinger
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl freischwinger leder, freischwinger, nowy styl freischwinger, 115034 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Freischwingerstühle, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 68,8875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 338,39*
€ 402,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 325,59*
€ 387,45
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 322,34*
€ 383,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 312,91*
€ 372,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 308,81*
€ 367,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 275,55*
€ 327,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.