Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operator-Drehstuhl, mit Netz-Rückenlehne, Rückenlehnenhöhe 600 mm, Bezug blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Operator-Drehstuhl, mit Netz-Rückenlehne
Operator-Drehstuhl, mit Netz-Rückenlehne
Operator-Drehstuhl, mit Netz-Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     103-115091
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     115091
EAN/GTIN:
     4014296964201
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Operator-Drehstuhl, mit Netz-Rückenlehne, Rückenlehnenhöhe 600 mm, Bezug blau.

Empfohlene Nutzungsdauer/Tag: bis zu 8h. Body-Balance-Tec®-Gelenk. Rückenlehne mit höhenverstellbarer Lordosenstütze.

Rückenlehne mit höhenverstellbarer Lordosenstütze. Pflegeleichter Stoffbezug. Sitz Trevira CS - schwer entflammbar, erfüllt Brandschutznorm EN 1021, Teil 1+2. Netz-Rückenlehne 100% Polyester. Fußkreuz aus Aluminium, poliert. Standardmäßig Rollen für weiche Böden.

Body Balance Tec® Das patentierte Sitzgelenk für Bewegungsfreiheit in jede Richtung. Flachsitz Tiefe und breite Form aus Schaumstoff in einer Kunststoffunterschale mit zusätzlicher Knierolle.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Bequemer Flachsitz mit Knierolle und Body Balance Tec®. Konturgeformte Design-Rückenlehne mit atmungsaktivem Gewebe und integrierter Lendenwirbelstütze, in der Höhe über Rastermechanik verstellbar. Höhenverstellbare Armlehnen serienmäßig.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester, Trevira CS, schwer entflammbar
Bezugsfarbe:
blau
Gestellfarbe:
Aluminium poliert
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
460 - 560 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, arbeitsdrehstuhl, eurokraft pro, 115091 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Drehstühle, Ergonomie, Homeoffice, Home office, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
5
Frei Haus
ab € 277,31*
€ 339,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 310,13*
€ 371,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,72*
€ 404,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,09*
€ 392,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 326,78*
€ 388,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,55*
€ 371,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,31*
€ 330,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.