Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™, mit 2 Hängeregistraturen, HxB 652 x 420 mm, mit Top, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Note™, mit 2 Hängeregistraturen
Rollcontainer Note™, mit 2 Hängeregistraturen
Rollcontainer Note™, mit 2 Hängeregistraturen
Artikel-Nr.:
     103-115349
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA52M1FF604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer Note™, mit 2 Hängeregistraturen, HxB 652 x 420 mm, mit Top, grün.

Top 7 mm. Hängeregistratur-Schubladen 100% ausziehbar. Auszugssperre.

Die Rollcontainer zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Sie sind aus einem Stahlkorpus ohne sichtbare Schweißnähte gefertigt.
Weitere Informationen:
Höhe:
652 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
Utensilienschub:
nein
Anzahl Hängeregistraturschübe:
2 Stück
Auszug Hängeregistratur:
100%
Innenmaße Hängeregistratur HxBxT:
244x330x485 mm
Weitere Suchbegriffe: bisley rollcontainer, rollcontainer, rollcontainer grün, BISLEY, 115349 49, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schreibtischcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,28*
€ 376,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,70*
€ 364,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,64*
€ 361,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,68*
€ 339,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.