Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur, ohne Top, Tiefe 565 mm, hellelfenbein.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur
Standcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur
Artikel-Nr.:
     103-115426
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA53G7SSF669
EAN/GTIN:
     5020073715668
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Standcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur, ohne Top, Tiefe 565 mm, hellelfenbein.

Hängeregistratur-Schublade 100% ausziehbar. Universalschublade, Höhe 150 mm, 80% ausziehbar. Doppelauszugssperre.

Die Standcontainer zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Container sind TÜV-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Höhe:
698 mm
Höhenverstellbereich:
698 - 731 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Auszug Hängeregistratur:
100%
Anzahl Materialschübe:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, schreibtischcontainer bisley, schreibtischcontainer, schubladencontainer 2 schubladen, BISLEY, 115426 49, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Hängeregister, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Registratursystem, Registratursysteme, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,85*
€ 349,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,00*
€ 340,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,24*
€ 320,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.