Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™, mit 1 Hängeregistratur, 1 Universalschublade, HxBxT 502 x 300 x 565 mm, mit Griffleiste und Top, orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Note™, mit 1 Hängeregistratur, 1 Universalschublade
Rollcontainer Note™, mit 1 Hängeregistratur, 1 Universalschublade
Rollcontainer Note™, mit 1 Hängeregistratur, 1 Universalschublade
Rollcontainer Note™, mit 1 Hängeregistratur, 1 Universalschublade
Artikel-Nr.:
     103-115527
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NW359M1SF603
EAN/GTIN:
     5020073704877
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer Note™, mit 1 Hängeregistratur, 1 Universalschublade, HxBxT 502 x 300 x 565 mm, mit Griffleiste und Top, orange.

Top 7 mm. Universalschublade, Höhe 150 mm, 80% ausziehbar. Hängeregistratur-Schublade, 100% ausziehbar. Auszugssperre. 5. Rolle zur Kippsicherung.

Die Rollcontainer zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Sie sind aus einem Stahlkorpus ohne sichtbare Schweißnähte gefertigt und sind TÜV-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Höhe:
502 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
565 mm
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Auszug Hängeregistratur:
100%
Anzahl Materialschübe:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: bisley home rollcontainer 1schub, bürorollcontainer 1 schub, bürorollcontainer b 30cm, BISLEY, 115527 49, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schreibtischcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,08*
€ 299,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,56*
€ 296,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.