Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen, HxBxT 502 x 300 x 565 mm, mit Griffleiste und Top, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Artikel-Nr.:
     103-115543
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NW359M1SSS605
EAN/GTIN:
     5020073716634
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen, HxBxT 502 x 300 x 565 mm, mit Griffleiste und Top, blau.

Top 7 mm. Universalschubladen, Höhe 150 mm, 80% ausziehbar.

Die Rollcontainer zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Mobil wird der Rollcontainer durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen. Alle Schübe mit geschlossenen Seiten und Böden. Eine optionale Materialschale ist auf Wunsch als Zubehör erhältlich. Die Auszugssperre verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schübe. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
502 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
565 mm
Utensilienschub:
nein
Anzahl Materialschübe:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: bisley rollcontainer 3 schübe, bürorollcontainer b 30cm, rollcontainer, BISLEY, 115543 49, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schreibtischcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,65*
€ 319,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,95*
€ 310,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,35*
€ 307,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bisley
DIP800
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.