Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen, HxBxT 495 x 300 x 565 mm, mit Griffleiste, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Artikel-Nr.:
     103-115563
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NW359M7SSS604
EAN/GTIN:
     5020073745290
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen, HxBxT 495 x 300 x 565 mm, mit Griffleiste, grün.

Universalschubladen, Höhe 150 mm, 80% ausziehbar.

Die Rollcontainer zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Mobil wird der Rollcontainer durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen. Alle Schübe mit geschlossenen Seiten und Böden. Eine optionale Materialschale ist auf Wunsch als Zubehör erhältlich. Die Auszugssperre verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schübe. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
495 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
565 mm
Utensilienschub:
nein
Anzahl Materialschübe:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: bisley rollcontainer 3 schübe, bürorollcontainer b 30cm, rollcontainer, BISLEY, 115563 49, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schreibtischcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,28*
€ 297,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,26*
€ 289,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,83*
€ 286,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,09*
€ 267,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bisley
DIP800
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.