Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsstation, fahrbar, LxBxH 1010 x 650 x 1564 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsstation
Reinigungsstation
Reinigungsstation
Artikel-Nr.:
     103-115684
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     115684
EAN/GTIN:
     4054666011739
Suchbegriffe:
eurokraft pro
115684 49
Eigenfertigung
Putzgerätewagen
Reinigungsstation, fahrbar, LxBxH 1010 x 650 x 1564 mm.

Zum Aufbewahren oder Transportieren diverser Reinigungsutensilien. Beidseitig Lochplatten zur individuellen Bestückung.

Robustes Stahlblechgestell, mit insgesamt fünf Lochplatten bestückt. Hochwertige Pulverbeschichtung in Weißaluminium RAL 9006. Haken nicht im Lieferumfang enthalten. Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp. Rad-Ø 125 mm, Rollenlager, Vollgummireifen. Praktischer Schiebegriff an der Stirnseite.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Zubehör im Webshop erhältlich. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schiebebügel
Gestellmaterial:
Stahlblech
Höhe:
1564 mm
Farbe:
weißaluminium RAL 9006
Länge:
1010 mm
Breite:
650 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp
Raddurchmesser:
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 707,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,76*
€ 842,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,47*
€ 822,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 684,56*
€ 814,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,32*
€ 797,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,71*
€ 767,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,80*
€ 703,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.