Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur, HxBxT 652 x 420 x 565 mm, mit Top, reinweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur
Rollcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur
Rollcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur
Artikel-Nr.:
     103-115716
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA52M1SSF625
EAN/GTIN:
     5020073788037
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur, HxBxT 652 x 420 x 565 mm, mit Top, reinweiß.

Top 7 mm. Universalschubladen 80% ausziehbar. Hängeregistratur-Schubladen 100% ausziehbar. Auszugssperre.

Die Rollcontainer zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Sie sind aus einem Stahlkorpus ohne sichtbare Schweißnähte gefertigt.
Weitere Informationen:
Höhe:
652 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Auszug Hängeregistratur:
100%
Anzahl Materialschübe:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: bisley rollcontainer, rollcontainer, rollcontainer 2 schubladen, BISLEY, 115716 49, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schreibtischcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,06*
€ 321,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,32*
€ 312,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,69*
€ 309,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.