Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen, HxBxT 495 x 420 x 565 mm, mit Griffleiste, verkehrsweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Artikel-Nr.:
     103-115751
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA59M7SSS696
EAN/GTIN:
     5020073761542
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen, HxBxT 495 x 420 x 565 mm, mit Griffleiste, verkehrsweiß.

Universalschubladen, Höhe 150 mm, 80% ausziehbar.

Die Rollcontainer zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Mobil wird der Rollcontainer durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen. Alle Schübe mit geschlossenen Seiten und Böden. Eine optionale Materialschale ist auf Wunsch als Zubehör erhältlich. Die Auszugssperre verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schübe. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
495 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
Utensilienschub:
nein
Anzahl Materialschübe:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, bisley rollcontainer 3 schübe, griffleisten, bisley rollcontainer, BISLEY, 115751 49, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schreibtischcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
10
Frei Haus
ab € 129,45*
€ 173,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 146,43*
€ 182,32*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 144,29*
€ 193,48*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,43*
€ 195,18*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,76*
€ 202,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,03*
€ 233,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.