Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur, HxBxT 565 x 420 x 565 mm, anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur
Rollcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur
Rollcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur
Artikel-Nr.:
     103-115864
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA5AM7IIF634
EAN/GTIN:
     5020073812251
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur, HxBxT 565 x 420 x 565 mm, anthrazitgrau.

Universalschubladen 80% ausziehbar. Hängeregistratur-Schubladen 100% ausziehbar. Auszugssperre.

Die Rollcontainer zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Sie sind aus einem Stahlkorpus ohne sichtbare Schweißnähte gefertigt.
Weitere Informationen:
Höhe:
565 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Auszug Hängeregistratur:
100%
Anzahl Materialschübe:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: bisley rollcontainer, rollcontainer, rollcontainer 2 schubladen, BISLEY, 115864 49, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schreibtischcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,10*
€ 308,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,08*
€ 296,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,18*
€ 283,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,64*
€ 278,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.