Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur, mit Top, Tiefe 775 mm, verkehrsweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur
Standcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur
Artikel-Nr.:
     103-115875
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA73G1BBF696
EAN/GTIN:
     5020073814248
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Standcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur, mit Top, Tiefe 775 mm, verkehrsweiß.

Mit Top 7 mm. Hängeregistratur-Schublade 100% ausziehbar. Universalschublade, Höhe 150 mm, 80% ausziehbar. Doppelauszugssperre.

Die Standcontainer zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Container sind TÜV-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Höhe:
704 mm
Höhenverstellbereich:
704 - 737 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
775 mm
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Auszug Hängeregistratur:
100%
Anzahl Materialschübe:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, schreibtischcontainer bisley, schreibtischcontainer, schubladencontainer 2 schubladen, BISLEY, 115875 49, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Hängeregister, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Registratursystem, Registratursysteme, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,02*
€ 458,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,44*
€ 434,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 361,79*
€ 430,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,65*
€ 423,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,35*
€ 414,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.