Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachwanne, LxBxH 2610 x 895 x 150 mm, Auffangvolumen 300 l, ohne Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachwanne
PE-Flachwanne
PE-Flachwanne
Artikel-Nr.:
     103-116066
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     BF4SBASE
EAN/GTIN:
     4260589113416
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne
Flach-Wanne
Flachwanne
flach bodenwanne
PE-Flachwanne, LxBxH 2610 x 895 x 150 mm, Auffangvolumen 300 l, ohne Gitterrost.

Zum vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von Kleingebinden, 60- und 200-Liter-Fässern, Batterien etc. Niedrige Bauhöhe - nur 150 mm - mit Fasskarre befahrbar. Einzeln und als Flächenschutz nutzbar. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin. Komplett aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen etc. Robuste, langlebige Konstruktion.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Kapazität Fässer:
4x200 l, 12x60 l
Auffangvolumen:
300 Liter
Länge:
2610 mm
Breite:
895 mm
Höhe:
150 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: 116066 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwanne, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewanne, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Palettenwanne, Palettenwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,25*
€ 473,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,27*
€ 454,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 378,45*
€ 450,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,88*
€ 443,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,96*
€ 435,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,89*
€ 384,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emtez
BFR
ab € 148,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.