Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtabsperrung, Kunststoffkassette gelb, Gurtfarbe Gelb / Schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtabsperrung
Gurtabsperrung
Gurtabsperrung
Gurtabsperrung
Artikel-Nr.:
     103-116280
Hersteller:
     Tensator
Herst.-Nr.:
     897P 35 D4
EAN/GTIN:
     4260539450226
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtabsperrung, Kunststoffkassette gelb, Gurtfarbe Gelb / Schwarz.

Hohe Sichtbarkeit durch extra breiten Gurt: 150 mm.

Für den Innenbereich. Kunststoffkassette zum Anschrauben an Wände, Möbel etc. Mit patentiertem Gurtbremssystem und Sicherung gegen unbefugtes Öffnen. Bandauszug max. 3000 mm. Empfohlener Bandauszug 2800 mm. Lieferung inkl. einem Wandclip.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gurtbandabsperrungen
Gurtbandfarbe:
gelb, schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Auszugslänge maximal:
3000 mm
Auszugslänge empfohlen:
2800 mm
Anzahl Gurte:
1 Stück
Gurtmaterial:
Polyester
Gurtbreite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtkassette, Gurtwandkassette, Wandgurtkassette, Wandkassette, gurtkassette gelb, gurtkassette, tensator gurtkassette, Tensator, 116280 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrgurt, Absperrgurte, Absperrung, Absperrungen, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Gurtband, Gurtbänder, Gurtbandkassette, Gurtbandkassetten, Kundenleitsystem, Kundenleitsysteme, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Sperrband, Sperrbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.