| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116481 Herst.-Nr.: 10839 EAN/GTIN: 4052886361023 |
| |
|
| | |
| Streugutbehälter aus GfK, Volumen 700 l, ohne Entnahmeöffnung, Behälter grün.
Aus witterungsbeständigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Extrem hohe Formstabilität. Komplett durchgefärbt, daher kein Abblättern oder Ausbleichen der Farbe. Stapelbar für einen platzsparenden Transport und Lagerung.
Selbstschließender Federverschluss aus Edelstahl. Einfaches Öffnen von außen und innen (Kindersicherung). Mit einem kundenseitigen Vorhängeschloss abschließbar. Mit Haltebändern. Deckel abnehmbar. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 700 Liter | Außenlänge: | 1340 mm | Außenbreite: | 990 mm | Außenhöhe: | 960 mm | Ausstattung Streugutbehälter: | ohne Entnahmeöffnung | Material: | GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) | Behälterfarbe: | grün | Deckelfarbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo 700l, streugut behälter, streugut-behälter 700l, CEMO, 116481 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, GfK-Behälter, Großbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Mehrzweckbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Sandbehälter, Schneeräumdienst, Schneeräumdienste, Schneeräumung, Schüttgutbehälter, Universalbehälter, Winterdienst, Winterdienste |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 498,14* | € 570,47* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 624,01* | € 697,59* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 632,43* | € 701,00* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 638,10* | € 708,51* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 635,40* | € 710,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|