| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116485 Herst.-Nr.: 10840 EAN/GTIN: 4052886361078 |
| |
|
| | |
| Streugutbehälter aus GfK, Volumen 700 l, mit Entnahmeöffnung, Behälter grün.
Auch mit Entnahmeöffnung und Nachrutscheinsatz. Aus witterungsbeständigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Extrem hohe Formstabilität. Komplett durchgefärbt, daher kein Abblättern oder Ausbleichen der Farbe. Stapelbar für einen platzsparenden Transport und Lagerung.
Selbstschließender Federverschluss aus Edelstahl. Einfaches Öffnen von außen und innen (Kindersicherung). Mit einem kundenseitigen Vorhängeschloss abschließbar. Mit Haltebändern. Deckel abnehmbar. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 700 Liter | Außenlänge: | 1340 mm | Außenbreite: | 990 mm | Außenhöhe: | 960 mm | Ausstattung Streugutbehälter: | mit Entnahmeöffnung und Nachrutscheinsatz | Material: | GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) | Behälterfarbe: | grün | Deckelfarbe: | orange | Höhe Entnahmeöffnung: | 298 mm | Breite der Entnahmeöffnung: | 595 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo 700l, streugut behälter, streugut-behälter 700l, CEMO, 116485 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, GfK-Behälter, Großbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Mehrzweckbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Sandbehälter, Schneeräumdienst, Schneeräumdienste, Schneeräumung, Schüttgutbehälter, Universalbehälter, Winterdienst, Winterdienste |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 537,51* | € 617,32* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 659,42* | € 737,00* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 666,11* | € 740,58* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 672,76* | € 749,46* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 673,55* | € 750,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|