Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte, Höhe 3 mm, Tiefe 600 mm, Breite 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Rutschmatte, Höhe 3 mm
Anti-Rutschmatte, Höhe 3 mm
Artikel-Nr.:
     103-116541
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     100.394.000
EAN/GTIN:
     7612269036930
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutschmatte, Höhe 3 mm, Tiefe 600 mm, Breite 600 mm.

Antirutschmatte aus PVC-Spezial-Weichschaum.
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Spezial-Weichschaum
Höhe:
3 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, lista anti-rutschmatte, anti rutsch-matte, antirutschmatte 600 mm breit, LISTA, 116541 49, Anti-Rutschmatten, Matte, Matten, Schubladenzubehör, Schubladenzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 10,17*
€ 13,94*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,30*
€ 14,01*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,38*
€ 14,12*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,72*
€ 14,57*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.