| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116546 Herst.-Nr.: 130.745.000 EAN/GTIN: 7612269038149 |
| |
|
| | |
| Anti-Rutschmatte, Höhe 3 mm, Tiefe 600 mm, Breite 900 mm.
Antirutschmatte aus PVC-Spezial-Weichschaum. Weitere Informationen: | | Material: | PVC-Spezial-Weichschaum | Höhe: | 3 mm | Breite: | 900 mm | Tiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, lista anti-rutschmatte, anti rutsch-matte, LISTA, 116546 49, Anti-Rutschmatten, Matte, Matten, Schubladenzubehör, Schubladenzubehöre, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,14* | € 17,83* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,30* | € 17,92* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,08* | € 19,00* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,58* | € 19,54* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,39* | € 19,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|