Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Fahrgestell, Traglast 250 kg, Polyamid-Bereifung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Fahrgestell
Kunststoff-Fahrgestell
Kunststoff-Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     103-116577
Herst.-Nr.:
     R1086600022
EAN/GTIN:
     4260283050017
Suchbegriffe:
116577 49 (etbtw)
Fahrgestell
Fahrgestelle
Rollrahmen
Kunststoff-Fahrgestell, Traglast 250 kg, Polyamid-Bereifung.

Stabile Ausführung. Vielseitig einsetzbar. Für Euronormkästen.

Mit Polyamid-Bereifung, 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm, Traglast 250 kg. LxB 605 x 410 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenlänge:
605 mm
Ladeflächenbreite:
410 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.