Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtabsperrpfosten mit 2 Bändern, schwarz pulverbeschichtet, Band schwarz, Auszugslänge 3650 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtabsperrpfosten mit 2 Bändern
Gurtabsperrpfosten mit 2 Bändern
Gurtabsperrpfosten mit 2 Bändern
Gurtabsperrpfosten mit 2 Bändern
Gurtabsperrpfosten mit 2 Bändern
Artikel-Nr.:
     103-116596
Hersteller:
     Tensator
Herst.-Nr.:
     889T2U-M 33S B9
EAN/GTIN:
     4260539450301
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtabsperrpfosten mit 2 Bändern, schwarz pulverbeschichtet, Band schwarz, Auszugslänge 3650 mm.

Stahlpfosten Ø 64 mm. Standardgewicht 16 kg für optimale Standfestigkeit. Stahlhaube für den Bodenteller in Pfostenfarbe. Einfacher Aufbau durch Schraubverbindung. Gurtkassette mit dem patentierten Gurtbremssystem. Kompatibel mit allen Schilderhaltern.

Der Gurtpfosten bietet durch zwei ausziehbare Gurtbänder maximale zusätzliche Sicherheit. Das zweite Gurtband ermöglicht eine erweiterte Kontrolle von Besucherströmen oder Warteschlangen, indem es das Durchschlüpfen unter dem oberen Gurtband verhindert. Bodenteller: Gusseisernes Gewicht mit Stahlabdeckhaube in Pfostenfarbe.
Weitere Informationen:
Gurtbandfarbe:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Auszugslänge maximal:
3650 mm
Auszugslänge empfohlen:
3400 mm
Fußfarbe:
schwarz
Fußdurchmesser:
345 mm
Höhe:
975 mm
Fußmaterial:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Tensator, 116596 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrpfosten, Absperrsystem, Absperrsysteme, Absperrung, Absperrungen, Absperrungselement, Absperrungselemente, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Besucherleitsystem, Besucherleitsysteme, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Pfosten zum Absperren, Sperrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,35*
€ 606,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,49*
€ 577,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 480,63*
€ 571,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,33*
€ 551,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,57*
€ 521,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,95*
€ 497,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.