Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk, lenkbar, Tragfähigkeit 3000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk
Fahrwerk
Fahrwerk
Artikel-Nr.:
     103-116903
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     116903
EAN/GTIN:
     4061753042149
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 3000kg
lenkfahrwerk
Fahrwerk, lenkbar, Tragfähigkeit 3000 kg.

Optimal geeignet zum einfachen und sicheren Transport schwerer Lasten, z.B. Maschinen. Geringer Widerstand - alle Rollen sind kugelgelagert.

Transportieren Sie schwere Güter ohne großen Kraftaufwand - einfach unterschieben und losfahren. Die gummibeschichteten Tragplatten wirken einem Verrutschen entgegen und lassen die Last sicher aufliegen. Durch die drehbare Tragplatte können Kurven problemlos umfahren werden.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Anzahl Rollen:
4 Stück
Radmaterial:
Nylon
Rollenbreite:
90 mm
Rollendurchmesser:
85 mm
Ladehöhe:
105 mm
Länge:
300 mm
Breite:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 116903 49, Fahrwerk, Fahrwerke, Lenkfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Schwerlastfahrwerke, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
JR012
ab € 24,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.