Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller mit Nylonrollen, nicht verbindbar, Tragfähigkeit 2000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller mit Nylonrollen
Transportroller mit Nylonrollen
Transportroller mit Nylonrollen
Transportroller mit Nylonrollen
Artikel-Nr.:
     103-116906
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     116906
EAN/GTIN:
     4061753042163
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Transportroller mit Nylonrollen, nicht verbindbar, Tragfähigkeit 2000 kg.

Optimal geeignet zum einfachen und sicheren Transport schwerer Lasten, z.B. Maschinen. Leichtes Verfahren - alle Rollen sind kugelgelagert.

Kein Verrutschen der Last aufgrund gummibeschichteter Tragplatten. Farbe wie abgebildet lieferbar. Rollen aus Nylon.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Ladeflächenlänge:
330 mm
Ladeflächenbreite:
220 mm
Ladehöhe:
115 mm
Länge:
400 mm
Breite:
230 mm
Ladeflächenmaterial:
Gummi
Radausstattung:
8 Laufrollen
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlast roller, eurokraft basic, 116906 49, Fahrwerk, Fahrwerke, Lenkfahrwerk, Lenkfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Schwerlastfahrwerke, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
JR013
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.