| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-116907 Herst.-Nr.: 116907 EAN/GTIN: 4260285070549 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Transportroller mit Nylonrollen, nicht verbindbar, Tragfähigkeit 3000 kg.
Optimal geeignet zum einfachen und sicheren Transport schwerer Lasten, z.B. Maschinen. Leichtes Verfahren - alle Rollen sind kugelgelagert.
Kein Verrutschen der Last aufgrund gummibeschichteter Tragplatten. Farbe wie abgebildet lieferbar. Rollen aus Nylon. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tragfähigkeit: | 3000 kg | Ladeflächenlänge: | 330 mm | Ladeflächenbreite: | 220 mm | Ladehöhe: | 100 mm | Länge: | 400 mm | Breite: | 230 mm | Ladeflächenmaterial: | Gummi | Radausstattung: | 4 Rollen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, tragkraft 3000kg möbelroller, schwerlast roller, eurokraft basic, 116907 49, Fahrwerk, Fahrwerke, Lenkfahrwerk, Lenkfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Schwerlastfahrwerke, Transportgerät, Transportgeräte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |