Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller mit Nylonrollen, nicht verbindbar, Tragfähigkeit 6000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller mit Nylonrollen
Transportroller mit Nylonrollen
Transportroller mit Nylonrollen
Transportroller mit Nylonrollen
Artikel-Nr.:
     103-116908
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     116908
EAN/GTIN:
     4061753042187
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Transportroller mit Nylonrollen, nicht verbindbar, Tragfähigkeit 6000 kg.

Optimal geeignet zum einfachen und sicheren Transport schwerer Lasten, z.B. Maschinen. Leichtes Verfahren - alle Rollen sind kugelgelagert.

Kein Verrutschen der Last aufgrund gummibeschichteter Tragplatten. Farbe wie abgebildet lieferbar. Rollen aus Nylon.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6000 kg
Ladeflächenlänge:
360 mm
Ladeflächenbreite:
200 mm
Ladehöhe:
100 mm
Länge:
415 mm
Breite:
210 mm
Ladeflächenmaterial:
Gummi
Radausstattung:
6 Laufrollen
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlast roller, eurokraft basic, 116908 49, Fahrwerk, Fahrwerke, Lenkfahrwerk, Lenkfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Schwerlastfahrwerke, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,12*
€ 217,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
JR013
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.