Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne für 200-l-Fässer, LxBxH 1200 x 800 x 360 mm, ohne Zulassung, blau pulverbeschichtet, mit Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne für 200-l-Fässer
Stahl-Auffangwanne für 200-l-Fässer
Stahl-Auffangwanne für 200-l-Fässer
Artikel-Nr.:
     103-117162
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     117162
EAN/GTIN:
     4061753035363
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stahl-Auffangwanne für 200-l-Fässer, LxBxH 1200 x 800 x 360 mm, ohne Zulassung, blau pulverbeschichtet, mit Gitterrost.

Vorschriftsmäßiges Lagern/Abfüllen von 200-Liter-Fässern und Kleingebinden. Mit Einfahrbügel - für sicheren Transport mit Stapler/Hubwagen. Preisgünstig, robust und langlebig.

Wannen mit Einfahrbügel Für den sicheren Transport mit Stapler und Hubwagen. Unterfahrhöhe 100 mm. Wannen ohne Zulassung Als Universalwannen einsetzbar. In Ländern ohne Zulassungsvoraussetzung auch zur Lagerung brennbarer und gewässergefährdender Medien geeignet. Aus dicht geschweißtem Stahlblech, pulverbeschichtet, blau RAL 5012.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit verzinktem Gitterrost
Kapazität Fässer:
2x200 l
Auffangvolumen:
215 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
360 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne verzinkt 215l, fasswanne, auffang-wanne stahl, eurokraft basic, 117162 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölauffangwanne, Ölauffangwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahlauffangwanne, Stahlauffangwannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,60*
€ 454,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,84*
€ 435,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 362,19*
€ 431,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,51*
€ 418,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,04*
€ 398,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,44*
€ 368,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.