| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-117205 Herst.-Nr.: 80.833.000 EAN/GTIN: 7612269030167 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeughalter für Schublade, BxTxH 588 x 596 x 82 - 162 mm, 24 Halter.
Mit Einsatzrahmen und Rahmenträgerpaar. Höhe in 3 Stufen verstellbar von 82 - 162 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 82 mm | Breite: | 588 mm | Tiefe: | 596 mm | Lieferumfang: | 24 Halter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, NC-Einsatzrahmen, NC-Wechselrahmen, Werkzeughalter NC-Schrank, lista lochplattenhaken, einfachhaken (lochplatte), LISTA, 117205 49, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Trennblech, Trennbleche, Trennelement, Trennelemente, Trennschied, Trennschiede, Trennsteg, Trennstege, Unterteilung, Unterteilungen, Werkezughalterset, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkzeughaltersets, Zubehör, Zubehöre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | Frei Haus | ab € 211,86* | € 259,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 210,97* | € 259,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 206,91* | € 260,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 213,55* | € 268,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 222,18* | € 271,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|