Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumstoffunterlage, blau, BxT 600 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumstoffunterlage
Schaumstoffunterlage
Artikel-Nr.:
     103-117207
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.907.000
EAN/GTIN:
     7612269013870
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schaumstoffunterlage, blau, BxT 600 x 600 mm.

Für Werkzeuge in Kombination mit Schaumstoffeinlage benutzen.
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Material:
Polyethylen (PE), Kunststoff
Farbe:
blau
Schubladen-Innenmaße:
612x612 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz lista, schubkasteneinsatz, LISTA, 117207 49, Schaumstoff, Schaumstoffe, Zubehör, Zubehöre
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,20*
€ 29,19*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,12*
€ 29,34*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,50*
€ 29,38*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 31,01*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,35*
€ 31,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.